ALLEGRO SAFETY Axiális robbanásbiztos fémfúvók, 8 hüvelykes


Szűrő
Penge anyaga: Üvegerősítésű poliimid , Szín: narancs , vezeték hossza: 25 ft. , Légcsatorna átm.: 8" , Befejez: Epoxi por bevonattal , Mérő: 18 ga. , Fogantyú anyaga: Gumi , Magasság: 15 " , Ház anyaga: Acél , HP: 1/3 LE , Anyaga: Acél , Max. Áramlás szabad levegőben: 890 CFM , Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 825 CFM , Max. Két áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 770 CFM , Pengék száma: 6 , fázis: 1 , Típus: Axiális robbanásbiztos , Szélesség: 13 5 / 8 "
StílusModellÁramlatHosszRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9513-05E
1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,960.03
ajánlatkérés
B
9514-06E
1.2A36 "2750 RPM220V AC€4,430.35
B
9514-05E
1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,974.35
C
9513-05
3.3A14 "3250 RPM115V AC€3,006.00
B
9514-06
3A36 "3250 RPM115V AC€4,387.67
B
9514-05
3A28 "3250 RPM115V AC€3,858.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?