ALLEGRO SAFETY 9514-05 zárt térben működő ventilátor, axiális, robbanásbiztos, 15 láb csővezeték | AF3QJH 8AX33

ALLEGRO SAFETY 9514-05 Zárt térben lévő ventilátor, axiális, robbanásbiztos, 15 láb cső

Raktáron
Tétel: AF3QJH Modell: 9514-05Kereszthivatkozás: 8AX33

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,858.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat3A
Csatorna Dia.8"
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia50 Hz
Magasság15 "
Ház anyagaAcél
HP1/3 LE
Hossz28 "
Max. Flow in Free Air890 CFM
Fázis1
RPM3250 RPM
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115V AC
Szélesség13 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.59
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatHosszRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC axiális fúvó, robbanásbiztos, 25 láb cső | AD9QHT 4UDK1 9514-063A36 "3250 RPM115V AC€4,387.68
ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC axiális robbanásbiztos fúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 115 V | AG8FMX 9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC€3,006.00
ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC axiális robbanásbiztos fúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,446.31
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC axiális robbanásbiztos fúvó, 8 hüvelykes, 15 láb csővezeték, kannával, 220 V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,974.35
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC axiális robbanásbiztos fúvó, 8 hüvelykes, 25 láb csővezeték, 220 V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC€4,430.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9514-05 Zárt térben lévő ventilátor, axiális, robbanásbiztos, 15 láb cső
€3,858.93 /Mértékegység