Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2025-3-ZN Szemcsavar, Vállal, acél, 1/2-13 menet | AD3HHM 3ZHD8

KEN FORGING K2025-3-ZN szemcsavar, emelő váll, acél, 1/2-13 menet

Raktáron
Tétel: AD3HHM Típus: K2025-3-ZNKereszthivatkozás: 3ZHD8
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
€32.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.187 "
Szem kívül Dia.2-1 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz5.31 "hogy 5.69"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza3"
Váll Dia0.88–0.94 ”
Vállhossz0.19 "hogy 0.25"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret1 / 2-13
Működési terheléshatár2,400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2025-3-ZN szemcsavar, emelő váll, acél, 1/2-13 menet
€32.33 /Mértékegység