Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION SG1062708G pneumatikus kerekek átmérője 10 hüvelyk, szélessége 4 hüvelyk | AB8QQC 26W997

ALBION SG1062708G Pneumatikus kerekek átmérője 10 hüvelyk, szélesség 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8QQC Típus: SG1062708GKereszthivatkozás: 26W997
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
€74.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kerék
Fura Dia.1 / 2 "
Kapacitás350 font
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezcink
Tengelyhez illik1 / 2 "
Keret befejezésecink
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-1 / 2 "
Terhelési érték350 font
Nem jelölésNem
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs oldalfala4.10 / 3.50-4
Abroncs vastagsága3"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.29
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8716905040
Származási országCO

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékKerékátmérőKerék szélességeÁr
ALBION SG0842708G Pneumatikus kerekek átmérője 8 hüvelyk szélesség 2-1/2 hüvelyk | AB8QQB 26W996 SG0842708G220 font0-299 font220 font8"2.5 "€58.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION SG1062708G Pneumatikus kerekek átmérője 10 hüvelyk, szélesség 4 hüvelyk
€74.61 /Mértékegység