Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION SG0842708G Pneumatikus kerekek átmérője 8 hüvelyk szélesség 2-1/2 hüvelyk | AB8QQB 26W996

ALBION SG0842708G Pneumatikus kerekek átmérője 8 hüvelyk szélesség 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8QQB Típus: SG0842708GKereszthivatkozás: 26W996
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
€58.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kerék
Fura Dia.1 / 2 "
Kapacitás220 font
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
befejezcink
Tengelyhez illik1 / 2 "
Keret befejezésecink
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-1 / 2 "
Terhelési érték220 font
Nem jelölésNem
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs oldalfala2.50 / 2.80-4
Abroncs vastagsága2"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.91
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8716905040
Származási országCO

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékKerékátmérőKerék szélességeÁr
ALBION SG1062708G pneumatikus kerekek átmérője 10 hüvelyk, szélessége 4 hüvelyk | AB8QQC 26W997 SG1062708G350 font300-999 font350 font10 "4"€74.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION SG0842708G Pneumatikus kerekek átmérője 8 hüvelyk szélesség 2-1/2 hüvelyk
€58.20 /Mértékegység