Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION MR0520112 görgő 450 Lb. 5 Átmérő x 2 | AC9ETF 3G267

ALBION MR0520112 Görgő 450 Lb. 5" átmérő x 2"

Raktáron
Tétel: AC9ETF Modell: MR0520112Kereszthivatkozás: 3G267

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1/2 ", 3/4"
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert75 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.187 "
Hub szélessége2-3 / 16 "
Terhelési érték450 font
Nem jelölésNem
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékKerékátmérőÁr
ALBION MR0420112 Görgős kerék 300 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AC9ETE 3G266 MR0420112300 font4"€28.80
ALBION MR0620112 Görgős kerék 500 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AC9ETG 3G268 MR0620112500 font6"€34.16
ALBION MR0820112 Görgős kerék 600 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AC9ETH 3G269 MR0820112600 font8"€44.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION MR0520112 Görgő 450 Lb. 5" átmérő x 2"
€31.64 /Mértékegység