Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION MR0420112 Görgős kerék 300 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AC9ETE 3G266

ALBION MR0420112 Görgő 300 Lb. 4 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9ETE Modell: MR0420112Kereszthivatkozás: 3G266
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
€28.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1/2 ", 3/4"
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert75 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.187 "
Hub szélessége2-3 / 16 "
Terhelési érték300 font
Nem jelölésNem
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékKerékátmérőÁr
ALBION MR0520112 görgőkerék 450 Lb. 5 "átmérő x 2" | AC9ETF 3G267 MR0520112450 font5"€31.64
ALBION MR0620112 Görgős kerék 500 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AC9ETG 3G268 MR0620112500 font6"€34.16
ALBION MR0820112 Görgős kerék 600 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AC9ETH 3G269 MR0820112600 font8"€44.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION MR0420112 Görgő 300 Lb. 4 D x 2 hüvelyk
€28.80 /Mértékegység