Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION EG0520112 Görgő 900 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AA7ZDY 16V301

ALBION EG0520112 Görgő 900 Lb. 5 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7ZDY Modell: EG0520112Kereszthivatkozás: 16V301
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
€35.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1/2 ", 3/4"
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínFekete
Alapvető anyagpolipropilén
durométert90 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.187 "
Hub szélessége2-3 / 16 "
Terhelési érték900 font
Nem jelölésIgen
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeKék
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.93
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékKerékátmérőÁr
ALBION EG0820112 görgő 1200 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AA7ZEA 16V303 EG08201121000-2999 font1200 font8"€58.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION EG0520112 Görgő 900 Lb. 5 D x 2 hüvelyk
€35.13 /Mértékegység