Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION EG0820112 görgő 1200 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AA7ZEA 16V303

ALBION EG0820112 Görgő 1200 Lb. 8 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7ZEA Modell: EG0820112Kereszthivatkozás: 16V303
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
€58.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1/2 ", 3/4"
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínFekete
Alapvető anyagpolipropilén
durométert90 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.187 "
Hub szélessége2-3 / 16 "
Terhelési érték1200 font
Nem jelölésIgen
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeKék
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.41
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékKerékátmérőÁr
ALBION EG0520112 Görgő 900 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AA7ZDY 16V301 EG0520112300-999 font900 font5"€35.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION EG0820112 Görgő 1200 Lb. 8 D x 2 hüvelyk
€58.44 /Mértékegység