Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 202NY02X041S003G ikerkerék forgó görgő 2-5/16 hüvelyk szélesség | AC6BVF 32L374

ALBION 202NY02X041S003G ikerkerék forgó görgő 2-5/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Cikkszám: AC6BVF Típus: 202NY02X041S003GKereszthivatkozás: 32L374
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
€0.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIkerkerék forgatható görgő fékkel
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
Keret befejezéseFekete zománc
Terhelési érték90 font
Szerelési típusOpcionális szár vagy lemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma2
Teljes magasság2 15 / 16 "
Szár Dia.Különféle szárméreteket használ
Szár hosszaKülönféle szárméreteket használ
Szár típusaNem tartalmaz szárat / lemezt
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2.5 "
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeGörgő kerék anyagaKeret befejezéseTerhelési értékNem jelölésTeljes magasságKerékátmérőKerék anyagaÁr
ALBION 202XG02X041S003G ikerkerék forgó görgő 2-5/16 hüvelyk szélesség | AC6BVG 32L375 202XG02X041S003G2 5 / 16 "poliuretánFekete zománc90 fontIgen2 15 / 16 "2.5 "poliuretán€1.63
ALBION 202NY02041S001G ikerkerék forgó görgő 1-13/16 hüvelyk szélesség | AC6BVK 32L378 202NY02041S001G1 13 / 16 "NejlonCsiszolt króm75 fontNem2.25 "2"Nejlon€3.19
ALBION 202NY03041S004G ikerkerék forgó görgő 2-7/16 hüvelyk szélesség | AC6BVV 32L387 202NY03041S004G2.437 "NejlonFekete zománc125 fontNem3.5 "3"Nejlon€10.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 202NY02X041S003G ikerkerék forgó görgő 2-5/16 hüvelyk szélesség
€0.91 /Mértékegység