DAYTON Megvilágított nyomógomb, 22mm, 1NO/1NC, piros


Szűrő
Akció: Pillanatnyi , Alapanyag: Fém , Drágakőfoglalat: króm , Szín: Piros , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NO / 1NC , Fej anyaga: Fém , IP besorolás: 65 , Lámpa modul típusa: Teljes feszültség , Lámpa típusa: LED , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Méret: 22mm , Terminál csatlakozás: Nyomólap , Üzemeltető típusa: Őrzött, kerek
StílusModellA lámpa modul feszültségeLámpa feszültségeÁr (ÁFA nélkül)
A
30G202
24 VAC/DC24 VAC/DC€104.00
B
30G206
120 VAC120 VAC€104.00

Megvilágított nyomógomb, 22mm, 1NO/1NC, piros

A Dayton megvilágított nyomógombok alkalmasak ipari berendezések, például hidraulikus emelők és prések indítási vagy leállítási alkalmazásainak vezérlésére. Ezek a nyomógombok olyan pillanatnyi művelettel rendelkeznek, amelyek megváltoztathatják a kezelőeszköz funkcióját (be / ki), amikor az öblítőfejet megnyomják, és azonnal visszatérnek az eredeti helyzetbe, amikor a gombot elengedik. Piros LED-jelzővel vannak beépítve, amely jelzi a gép működési állapotát, és lehetővé teszi a láthatóságot füstös vagy gyenge megvilágítású környezetben. Válasszon ezeknek a 22 mm-es megvilágított nyomógomboknak a széles választékából, amelyek 24 VAC / DC és 120 VAC lámpafeszültséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?