Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 202NY03041S004G ikerkerék forgó görgő 2-7/16 hüvelyk szélesség | AC6BVV 32L387

ALBION 202NY03041S004G ikerkerék forgó görgő 2-7/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC6BVV Típus: 202NY03041S004GKereszthivatkozás: 32L387
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
€10.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIkerkerék forgatható görgő fékkel
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
Keret befejezéseFekete zománc
Terhelési érték125 font
Szerelési típusOpcionális szár vagy lemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma2
Teljes magasság3.5 "
Szár Dia.Különféle szárméreteket használ
Szár hosszaKülönféle szárméreteket használ
Szár típusaNem tartalmaz szárat / lemezt
Kerék színeFekete
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeGörgő kerék anyagaKeret befejezéseTerhelési értékNem jelölésTeljes magasságKerékátmérőKerék anyagaÁr
ALBION 202NY02X041S003G ikerkerék forgó görgő 2-5/16 hüvelyk szélesség | AC6BVF 32L374 202NY02X041S003G2 5 / 16 "NejlonFekete zománc90 fontNem2 15 / 16 "2.5 "Nejlon€0.91
ALBION 202XG02X041S003G ikerkerék forgó görgő 2-5/16 hüvelyk szélesség | AC6BVG 32L375 202XG02X041S003G2 5 / 16 "poliuretánFekete zománc90 fontIgen2 15 / 16 "2.5 "poliuretán€1.63
ALBION 202NY02041S001G ikerkerék forgó görgő 1-13/16 hüvelyk szélesség | AC6BVK 32L378 202NY02041S001G1 13 / 16 "NejlonCsiszolt króm75 fontNem2.25 "2"Nejlon€3.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 202NY03041S004G ikerkerék forgó görgő 2-7/16 hüvelyk szélesség
€10.58 /Mértékegység