HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Női kábel kábelkészletek


Szűrő
Vezeték típusa: Réz , Építkezés: Kitalált , Átmérő: 0.46 " , Ház típusa: NEMA 12/4 , Expozíciós feltételek: Beltéri száraz , Magasság: 4.9 " , Kabát típusa: PVC , Szerelési mód: Csavar , fázis: 1 , szál típusa: Multi , Hőmérséklet tartomány: -20-105 ° C , Szélesség: 3.6 " , Vezeték mérete: # 12 AWG
StílusModellDia kívül.színekVezetõméretFeszültségértékelésJelenlegi minősítésAnyagVezetők számaPólusok száma
A
PF1003PB015
-Szürke----3-
ajánlatkérés
B
PG1004PA020
-Szürke----4-
ajánlatkérés
B
PG1007PE020
-Szürke----7-
ajánlatkérés
A
PF1012PE005
-Szürke----12-
ajánlatkérés
A
PF1004PA040
-Szürke----4-
ajánlatkérés
C
PR2304PB015
-Szürke, tiszta---Összetett--
ajánlatkérés
A
PF1012PE035
-Szürke----12-
ajánlatkérés
B
PG1010PE020
-Szürke-250 VAC5 AHőre lágyuló-10
ajánlatkérés
A
PF2004PA015
-Szürke-250 VAC5 AHőre lágyuló-4
ajánlatkérés
C
PR2304PB010
-Szürke, tiszta---Összetett--
ajánlatkérés
A
PF2003PB015
-Szürke-250 VAC20 AHőre lágyuló-3
ajánlatkérés
A
PF1004PB005S
-Szürke----4-
ajánlatkérés
A
PF1004PA015
-Szürke----4-
ajánlatkérés
B
PG1003PB015
-Szürke----3-
ajánlatkérés
A
PF1004PB010S
-Szürke----4-
ajánlatkérés
A
PF1004PA025
-Szürke----4-
ajánlatkérés
A
PF1004PA010
-Szürke----4-
ajánlatkérés
A
PF1004PA020
-Szürke----4-
ajánlatkérés
A
PF1004PA030
-Szürke----4-
ajánlatkérés
A
PF1003PB010S
-Szürke----3-
ajánlatkérés
A
PF1005PE035
-Szürke----5-
ajánlatkérés
A
PF1003PB005S
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3-
ajánlatkérés
A
PF1003PB020
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3-
ajánlatkérés
A
PF2003PB005
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V20 A-3-
ajánlatkérés
B
PG1003PB010S
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3-
ajánlatkérés
A
PF2003PA005
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V20 A-3-
ajánlatkérés
A
PF2003PB010
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V20 A-3-
ajánlatkérés
B
PG1003PA010S
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3-
ajánlatkérés
A
PF1003PB100
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3-
ajánlatkérés
A
PF1003PB040
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3-
ajánlatkérés
A
PF1003PB060
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3-
ajánlatkérés
B
PG1003PA005S
0.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3-
ajánlatkérés
B
PG2004PA005
0.75 "Szürke# 12 AWG600 V20 A-4-
ajánlatkérés
B
PG3004PA005
0.75 "Szürke# 10 AWG600 V30 A-4-
ajánlatkérés
C
PQ3004PB015
0.75 "Szürke# 10 AWG600 V30 A-4-
ajánlatkérés
B
PG2304PB015
0.75 "Szürke# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
ajánlatkérés
C
PQ3004PA015
0.75 "Szürke# 10 AWG600 V30 A-4-
ajánlatkérés
A
PF2004PA025
0.75 "Szürke# 12 AWG600 V20 A-4-
ajánlatkérés
B
PG3004PA010
0.75 "Szürke# 10 AWG600 V30 A-4-
ajánlatkérés
A
PF3004PB015S
0.75 "Szürke# 10 AWG600 V30 A-4-
ajánlatkérés
A
PF1004PB050
0.75 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-4-
ajánlatkérés
A
PF2304PB001
0.75 "Szürke# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
ajánlatkérés
A
PF2005PB005
0.75 "Szürke# 12 AWG600 V20 A-5-
ajánlatkérés
A
PF2004PA050
0.75 "Szürke# 12 AWG600 V20 A-4-
ajánlatkérés
B
PG3004PB010S
0.75 "Szürke# 10 AWG600 V30 A-4-
ajánlatkérés
B
PG1004PA005
0.75 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-4-
ajánlatkérés
B
PG2304PB010
0.75 "Szürke# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
ajánlatkérés
A
PF2005PB015
0.75 "Szürke# 12 AWG600 V20 A-5-
ajánlatkérés
A
PF1004PB005
0.75 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-4-
ajánlatkérés
B
PG3004PA015
0.75 "Szürke# 10 AWG600 V30 A-4-
ajánlatkérés
B
PG2304PB005
0.75 "Szürke# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
ajánlatkérés
A
PF2005PA050
0.75 "Szürke# 12 AWG600 V20 A-5-
ajánlatkérés
B
PG2306PB010
0.77 "Szürke# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
ajánlatkérés
A
PF2306PB025
0.77 "Szürke# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
ajánlatkérés
A
PF2306PB030
0.77 "Szürke# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
ajánlatkérés
B
PG1006PE010S
0.77 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-6-
ajánlatkérés
C
PQ2306PB015
0.77 "Szürke# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
ajánlatkérés
A
PF2306PB001
0.77 "Szürke# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
ajánlatkérés
C
PQ2306PB010
0.77 "Szürke# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
ajánlatkérés
A
PF1012PE050
0.89 "Szürke# 12 AWG600 V7 A-12-
ajánlatkérés

Női kábel kábelkészletek

A Hubbell Wiring Device-Kellems csatlakozóaljzatú kábelkészleteket az UL listán szereplő LINKOSITY kábelegységek állandó vagy ideiglenes beszerelésére tervezték. Ezek a zsinórkészletek UL Type ER minősítéssel rendelkeznek a törés- és ütésálló nyitott vezetékekhez. 5 és 30 A közötti áramerősséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?