Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30236CRY szemetesfedél, átlátszó | AD6PGH 46U436

AKRO-MILS 30236CRY szemetes fedél, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD6PGH Típus: 30236CRYKereszthivatkozás: 46U436
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
€14.34 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemetes fedele
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység10 1 / 2 "
befejezSima
Megfelel a kuka szélességének11 "
Magasság2 3 / 8 "
AnyagPolisztirol
A csomag mennyiség6
Szélesség10 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.59
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)29.85
HS-kód3923500000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 30235CRY szemetes fedelet úgy tervezték, hogy a tartalmat védve és szennyeződésektől mentesen tartsa. Az AkroBins tárhelyét is növeli.

Jellemzők:

  • Az Akro-Mils 30235CRY szemetes fedele polisztirol szerkezetű, sima felülettel rendelkezik a tartósság érdekében, és kristálytiszta színe a belső tartalom könnyű láthatósága érdekében.
  • Zsanércsapokat tartalmaz az egyszerű és gyors összeszerelés érdekében, és 6 db-os kiszerelésben kapható.

Kompatibilis tartozékok:

  • Akro-Mils 30235 AkroBins Akasztható és egymásra rakható ládák: nagy terheket is elbírnak, ha függesztett sínekre / lamellákra / padlórácsokra vannak felfüggesztve. Ezek a modellek egyrészes, ipari szilárdságú műanyag konstrukcióval rendelkeznek, és rozsda-, víz-, gyenge sav- és korrózióállóak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet fedeleket felszerelni az AkroBins függő- és egymásra rakható szemetesekre?

V. A fedelek egyrészes kialakítása gyorsan felpattan és egymásra rakódik az Akro akasztó- és egymásra rakható ládák konfigurált beformázott furataira. Ezek az egységek nem igényelnek további szerszámokat az összeszereléshez.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMegfelel a kuka szélességénekMagasságA csomag mennyiségSzélességÁr
AKRO-MILS 30221CRY szemetesfedél, átlátszó | AD6PGF 46U434 30221 CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€7.32
AKRO-MILS 30231CRY szemetesfedél, átlátszó | AD6PGG 46U435 30231 CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€11.64
AKRO-MILS 30225CRY szemetesfedél, átlátszó | AD6PGJ 46U437 30225 CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€8.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30236CRY szemetes fedél, átlátszó
€14.34 /Mértékegység