Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30231CRY szemetesfedél, átlátszó | AD6PGG 46U435

AKRO-MILS 30231CRY szemetes fedél, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD6PGG Típus: 30231CRYKereszthivatkozás: 46U435
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
€11.64 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemetes fedele
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység10 1 / 2 "
befejezSima
Megfelel a kuka szélességének5 1 / 2 "
Magasság2 3 / 8 "
AnyagPolisztirol
A csomag mennyiség12
Szélesség5 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.59
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód3923500000
Származási országUS

Termék részletek:

  • Tartozékok: 30230

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMegfelel a kuka szélességénekMagasságA csomag mennyiségSzélességÁr
AKRO-MILS 30221CRY szemetesfedél, átlátszó | AD6PGF 46U434 30221 CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€7.32
AKRO-MILS 30236CRY szemetesfedél, átlátszó | AD6PGH 46U436 30236 CRY10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "€14.34
AKRO-MILS 30225CRY szemetesfedél, átlátszó | AD6PGJ 46U437 30225 CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€8.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30231CRY szemetes fedél, átlátszó
€11.64 /Mértékegység