Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30048RED polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AD8GTH 4KEW3

AKRO-MILS 30048PIROS polcos tálca, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AD8GTH Modell: 30048REDKereszthivatkozás: 4KEW3
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
€17.48 /Mértékegység
Ez a termék csak 8 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekPiros
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság5 15 / 16 "
Belső hossza16 "
Belső szélesség2 1 / 2 "
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség25 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság6"
Külső hossz17 7 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség8
kötet0.16 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.16 köb. ft.
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)47.94
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30048SCLAR polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQP 40K451 30048 SCLARSzűrő kikapcsolása€23.44
AKRO-MILS 30048BLUE polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AD8GTK 4KEW5 30048KÉKKék€17.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30048PIROS polcos tálca, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros
€17.48 /Mértékegység