AKRO-MILS 30048 Shelfmax polctartók


Az Akro-Mils 30048 sorozatú polcos rekeszek ideálisak szerszámok, alkatrészek és kellékek tárolására raktárakban, gyárakban és egészségügyi intézményekben. Hasonló megjelenésű termékek tárolására szolgálnak, és rekeszekre oszthatók a rendezettebb beállítás érdekében.

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 5 15 / 16 " , Belső hossz: 16 " , Belső szélesség: 2 1 / 2 " , Hossz: 16 "hogy 18" , Terhelhetőség: 25 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 17 7 / 8 " , Külső szélesség: 4 1 / 8 " , Csomag mennyisége: 8 , Szélesség: 4 "hogy 5"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30048KÉK
Kék€17.49
B
30048 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€23.44
C
30048RED
Piros€17.49

30048 Shelfmax polctartók

Az Akro-Mils 30048 sorozatú polcos rekeszek ideálisak szerszámok, alkatrészek és kellékek tárolására raktárakban, gyárakban és egészségügyi intézményekben. Hasonló megjelenésű termékek tárolására szolgálnak, és rekeszekre oszthatók a rendezettebb beállítás érdekében.

Jellemzők

  • Megerősített oldalbordákkal és hengerelt élekkel rendelkeznek a nagyobb szilárdság és stabilitás érdekében.
  • Ezek a tárolóedények beépített hátsó függőzárral rendelkeznek, amely a polcokra dönthető, így teljes hozzáférést biztosít a belső tartalomhoz.
  • Garat kialakításuk és 6 hüvelykes méretük akár 85 százalékkal nagyobb tárolókapacitást tesz lehetővé, mint egy szabványos 4 hüvelykes szemetes.
  • Egymásra rakhatók, átlátszó, piros és kék színben kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils Kiterjesztett címke tartó: Ezt a tartót úgy tervezték, hogy nagy címkefelületet biztosítson, amely akár 2 x 4 hüvelyk méretű öntapadó címkéket is képes fogadni. Nagyobb vonalkódok beolvasására használható, felfelé és lefelé egyaránt telepíthető.

Gyakran ismételt kérdések

Miből vannak a kukák?

A ShelfMax tárolóedények nagy sűrűségű polimerekből készülnek, amelyek lehetővé teszik a tartalom teljes betöltését szétterülés vagy repedés nélkül.

Felrakhatom ezeket a kukákat a polcokra?

Igen, ezek a 6 hüvelykes szemetesek kompatibilisek az Akro-Mils acél- és drótpolcokkal, komissiózó állványokkal és asztali állványokkal. Ez lehetővé teszi az elemek egyszerű rendszerezését és elérhetőségét egy helyen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?