KERN AND SOHN IOC sorozatú platformmérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellMérési kapacitásLinearitásMinimális súlyMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességPlatform mélységeolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A
NOB 6K-4
3, 6 kg+/-0.003, 0.006Kg0.02, 0.04 kg300 x 300 x 110 mm-300 mm110mm0.1g€638.51
A
IOC 10K-4L
6, 15 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2g€687.63
A
NOB 10K-4
6, 15 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2g€622.14
A
NOB 30K-4
15, 30 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5g€687.63
A
NOB 60K-3
30, 60 kg+/-0.03, 0.06Kg0.2, 0.4 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm1g€704.00
A
IOC 60K-3L
30, 60 kg+/-0.03, 0.06Kg0.2, 0.4 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm1g€834.98
A
NOB 100K-3
60, 150 kg+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2g€851.35
A
IOC 100K-3L
60, 150 kg+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2g€1,146.05
A
NOB 300K-3
150, 300 kg+/-0.15, 0.3Kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5g€1,178.79
A
NOB 600K-2
300, 600 kg+/-0.3, 0.6Kg2, 4 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm200 mm10g€1,424.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?