Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD ASW-R716 racsnis kombinált csavarkulcs 7/16 hüvelykes | AA7MPX 16D674

JONARD ASW-R716 racsnis kombinált csavarkulcs 7/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA7MPX Modell: ASW-R716Kereszthivatkozás: 16D674

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€35.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fej0 fok
Fejméret7 / 16 "
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés90 fok
A fogaskerekek száma6
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz6.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusRacsnis nyitott vég

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8204110030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezRugalmas fejA fogaskerekek számaMéretÁr
JONARD ASW-R12 racsnis kombinált csavarkulcs 1/2 hüvelykes | AB7RMN 23Z416 ASW-R12krómNem121 / 2 "€40.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD ASW-R716 racsnis kombinált csavarkulcs 7/16 hüvelykes
€35.56 /Mértékegység