AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 füstelszívó karral, hordozható, 115/230V AC, 12.5A, 1 LE | CD6JRM

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 füstelszívó karral, hordozható, 115/230 V AC, 12.5 A, 1 LE

Tétel: CD6JRM Modell: PFE-750-8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,544.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható füstelszívó
Légáramlási sebesség750 CFM
erősítők20A
Kar hosszúság10 ft.
Kerékméret5"
Görgős típusZáró
Mélység40 "
Szűrő hatékonysága99.97%
Szűrőméret24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2"
Szűrő típusaHEPA előszűrő
A szűrés hatékonysága99.97%
Frekvencia60 hz
Magasság32 1 / 2 "
Ház befejezéseEpoxi por bevonattal
Ház anyagaAcél
HP1 hp
Anyagvastagság18 ga.
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
motor típusaTEFC
Fázis1
RPM3450 RPM
Feszültség115/ 230V AC
Kerekek/görgők(4) 5" átmérőjű görgők reteszelő funkcióval
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 189
Hajó magassága (cm)195.58
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8421390190
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKar hosszúságSzűrő típusaKapucni méreteHPFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230 füstelszívó, hordozható, 230 cfm | CD6 JRC PFE-23015A-HEPA szűrő-3/4 LE115V AC€5,630.63
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750CAB Hepa hordozható füstelszívó, kar nélküli | CD6JRN PFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC€9,235.23
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE230ARM5 füstelszívó karral, hordozható, 5 láb méretű, 5 hüvelykes motorháztető | CD6JRR PFE230ARM5-5 ft.-8"--€7,787.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 füstelszívó karral, hordozható, 115/230 V AC, 12.5 A, 1 LE
€14,544.33 /Mértékegység