SQUARE D Merev görgőkar (bal oldali) működtető ipari kapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 1.65 " , Mélység: 1.03 " , Differenciált utazás: 0.078 " , Magasság: 0.828 " , Ház anyaga: Műanyag , Hossz: 2.5 " , Max. Előzetes utazás: 0.16 " , Szerelési méret: 2.1 "központok , Működési erő: 8.00 oz. , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 185 fokig F , Utazáson túl: 0.06 " , Terminál típusa: Csavar , működtető típusa: Merev görgőkar (bal kéz) , Névleges feszültség: 600 VAC
StílusModellKapcsolatfelvételJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
9007AB22
1NO / 1NC15A€197.77
B
9007CB34
2NO / 2NC10A€316.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?