Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI AC-PA25 Pneumatikus alacsony nyomású síp riasztó, 9-12 VDC | CD7KRZ 25CD37

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-PA25 pneumatikus alacsony nyomású síp riasztó, 9-12 VDC

Raktáron
Tétel: CD7KRZ Modell: AC-PA25Kereszthivatkozás: 25CD37
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
€484.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRiasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére
Min. nyomás500 psi
Nyomás500 Psi
Nyomás típusaAlacsony nyomás
típusAlacsony nyomású síp csengő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHangszinttípusÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMSTH High Intensity Audible and Visual Alarm Box, 120dBA, 5 Ft. Kábelméret, 9-12 VDC | AA6HTG 14A067 50-ALMSTH120 dBA-€1,190.49
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALM Standard Remote Audible Alarm Box, 50 Ft. Kábelméret, 9-12 VDC | CD7KRN 50-ALM95 dBA-€347.66
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI 50-ALMAA Remote Audible Alarm, 50 Ft. Kábelméret, 9-12 VDC | CD7KRP 50-ALMAA120 dBA-€315.31
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMH Nagy intenzitású hangriasztó, 120 dBA, 50 Ft. Kábelméret, 9-12 VDC | CD7KRQ 50-ALMH120 dBA-€477.02
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMP Távirányítós Állítható Hangriasztó, 90-120 dBA, Pneumatikus kürt, 50 Ft. Tömlő | CD7KRR 50-ALMP90-120 dBA-€889.35
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMST Remote Audible Alarm, 50 Ft. Kábel, 9-12 VDC | CD7KRT 25CD20 50-ALMST90 dBA-€1,225.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMSTAA Dual Audible Riasztó szerelt vizuális villanóval, 50 Ft. Kábel, 9-12 VDC | CD7KRU 50-ALMSTAA--€800.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-PA25 pneumatikus alacsony nyomású síp riasztó, 9-12 VDC
€484.52 /Mértékegység