TROEMNER 7269-1GW kalibrációs súly beállítása 5kg-ról 20g-ra | AF3ZZC 8MXG8

TROEMNER 7269-1GW kalibrációs súly beállítása 5 kg-tól 20 g-ig

Raktáron
Cikkszám: AF3ZZC Típus: 7269-1GWKereszthivatkozás: 8MXG8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,251.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly beállítása
Kalibrációs tanúsítványNVLAP
Osztály1
TeljesítésANSI, ASTM
befejezCsiszolt
AnyagÖtvözet 8 rozsdamentes acél
Mérés típusaMetric
Névleges szentmise5kg - 20g
Darabszám3
SúlystílusCsavaros gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8423900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványOsztálybefejezAnyagNévleges szentmiseDarabszámSúlystílusÁr
TROEMNER 8470 Kalibrációs súly készlet 1kg - 100g szatén | AF3PQB 8AL03 8470Nem4Szatén316 Stainless Steel1kg - 100g5Henger€725.15
TROEMNER 8470T kalibrációs súly beállítása 1kg-ról 100g-ra | AF3RJG 8CHX7 8470TNyomon követhető4Csiszolt316 Stainless Steel1kg - 100g5Csavaros gomb€1,358.81
TROEMNER 7267-1GW kalibrálási súly 5 g-1 mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1CsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél5 g - 1 mg3Csavaros gomb€2,307.72
TROEMNER 7268-1GW kalibrációs súly beállítása 5 kg-ról 2 g-ra | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1CsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél5kg - 2g3Csavaros gomb€2,394.19
TROEMNER 7269-1W kalibrációs súly beállítása 5kg-ról 20g-ra | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1CsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél5kg - 20g3Csavaros gomb€2,036.32
TROEMNER 7250-00W kalibrációs súly beállítása 2 g-ról 1 mg-ra | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-CsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél2 g - 1 mg3Csavaros gomb€567.31
TROEMNER 7270-1W kalibrációs súly beállítása 20 g-ról 20 mg-ra | AF4AGZ 8N589 7270-1WNVLAP1CsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél20 g - 20 mg3Csavaros gomb€558.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TROEMNER 7269-1GW kalibrációs súly beállítása 5 kg-tól 20 g-ig
€2,251.01 /Mértékegység