AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Távoli audio/vizuális riasztások, 9-12 VDC


Szűrő
Riasztás típusa: Kettős , Kábelhosszúság: 50 ft. , Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: MPT , Vezérlés típusa: Távirányítóval állítható , Kürt típusa: Pneumatikus , Magába foglalja: 50 láb tömlő , Max. Nyomás: 1000 psi , Rögzítési típus: Visual Strobe és Guard , Nyomás típusa: Alacsony nyomás , Feszültség: 9 - 12V DC
StílusModellHangszinttípusÁr (ÁFA nélkül)
A
50-EXALPST
-Robbanásbiztos€6,234.11
ajánlatkérés
B
AC-PA25B
--€517.44
C
50-ALMSTAA
--€800.42
D
AC-PA25
-Alacsony nyomású síp csengő€484.52
C
50-ALMST
90 dBA-€1,225.24
C
50-ALMP
90-120 dBA-€889.35
C
50-ALM
95 dBA-€347.66
C
50-ALMH
120 dBA-€477.01
E
50-ALMSTH
120 dBA-€1,190.49
C
50-ALMAA
120 dBA-€315.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?