LÉGKEZELŐ 33E966 Mini redős szűrő 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP

AIR HANDLER 33E966 Mini redős szűrő 20 x 30 x 2 Merv 11

Raktáron
Tétel: AC6DQP Modell: 33E966

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€254.00 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinitreat légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrőcsomag házItaltartó keret
Végső ellenállás1.0 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.27 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2415 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület150 sq ft.
MERV11
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret20x30x2
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)77.98
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 33E949 Mini redős szűrő 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY 33E949500 cfm10x10x210 "10 "€106.53
LÉGKEZELŐ 33E952 Mini redős szűrő 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB 33E9521000 cfm12x24x212 "24 "€131.13
LÉGKEZELŐ 33E968 Mini redős szűrő 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR 33E9682430 cfm25x25x225 "25 "€338.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E966 Mini redős szűrő 20 x 30 x 2 Merv 11
€254.00 /Mértékegység