LÉGKEZELŐ 33E968 Mini redős szűrő 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR

AIR HANDLER 33E968 Mini redős szűrő 25 x 25 x 2 Merv 11

Raktáron
Tétel: AC6DQR Modell: 33E968

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€338.70 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinitreat légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrőcsomag házItaltartó keret
Végső ellenállás1.0 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.27 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2430 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület150 sq ft.
MERV11
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret25x25x2
Névleges magasság25 "
Névleges szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5255
Hajó magassága (cm)64.52
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)65.53
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 33E949 Mini redős szűrő 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY 33E949500 cfm10x10x210 "10 "€106.53
LÉGKEZELŐ 33E952 Mini redős szűrő 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB 33E9521000 cfm12x24x212 "24 "€131.13
LÉGKEZELŐ 33E966 Mini redős szűrő 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP 33E9662415 cfm20x30x220 "30 "€254.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E968 Mini redős szűrő 25 x 25 x 2 Merv 11
€338.70 /Mértékegység