Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 vezetékes | AH7GTX 36TR07

AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 vezeték

Raktáron
Tétel: AH7GTX Modell: GT-2HKereszthivatkozás: 36TR07
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
€1,124.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFőállomás
Mélység7.5
Magasság1.187
Áramforrásbelső
típusszobai
Feszültség24 VDC
HuzaltípusNem árnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országTH

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 980
    • Ajtóállomás magassága (in.): 1-3 / 16
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 5-1 / 2
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 7-1 / 2
    • Mester mélység (in.): 1-3 / 16
    • Mester magasság (in.): 5-1 / 2
    • Fő szélesség (hüvelyk): 7-1 / 2
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 490

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrástípusFeszültségHuzaltípusÁr
AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCBeltéri / kültéri24 VDCCAT-5e€2,168.14
AIPHONE AX-8MV-W Master Station CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCBeltéri / kültéri24 VDCCAT-5e€2,179.98
AIPHONE GT-2C Master Station 2 Vezetők | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187belsőBeltéri / kültéri24 VDCNem árnyékolt€1,498.52
AIPHONE AX-8M Master Station AX sorozat | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCszobai24 VDCCAT-5e€987.86
AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACszobai15 VACNem árnyékolt€348.73
AIPHONE C-ML/A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML / A5.1251.756 VDC vagy (4) C akkumulátorszobai6 VDC22 AWG vagy 18 AWG€301.21
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 vezetékek | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACszobai15 VACNem árnyékolt€294.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 vezeték
€1,124.79 /Mértékegység