Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC | AH7GWY 36TR84

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC

Raktáron
Tétel: AH7GWY Modell: DB-1MDKereszthivatkozás: 36TR84
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
€348.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFőállomás
Mélység3.125
Magasság1-1/16
Áramforrás12 VAC
típusszobai
Feszültség15 VAC
HuzaltípusNem árnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országTH

Termék részletek:

Az Aiphone DB-1MD mesterállomás a DB sorozat kihangosító kétvezetékes ajtórendszerének audio mastereként szolgál. Ez a rendszer 1 ajtóállomást segít 1, 2 vagy 4 gombbal, és gombonként legfeljebb 5 belső állomást.

Jellemzők:

  • A DB-1MD mesterállomás híváshang hangerőszabályzóval némításjelzővel, All Call gombbal, Talk gombbal, vételi hangerőszabályzóval és Ki gombbal rendelkezik.
  • 2 vezetéken keresztül csatlakozik a DA sorozatú ajtóállomásokhoz, és lehetővé teszi akár 4 alállomás csatlakoztatását ehhez a masterhez és a kommunikációhoz.
  • Híváshang hangerőszabályzóval rendelkezik LED-es némításjelzővel és a vevő hangerejének szabályozásával.
  • Ez a mesterállomás egyszerű kétvezetékes csatlakozást biztosít a kaputelefonhoz és az ajtókioldáshoz (kábelezés az ajtóig).
  • Opcionális külső jelzést is biztosít a harmadik fél csengőjének vagy fényének RY-ES használatával.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan használjuk a Push-to-Talk (PTT) módot?

A.

  • Ha a TALK gombot lenyomva tartja, és legalább 1 másodpercig lenyomva tartja, egy másik sípoló hang hallatszik, jelezve, hogy a PTT mód aktiválva van.
  • Beszélgetés közben tartsa lenyomva a TALK gombot, és a hívó fél hangjának hallgatásához engedje fel a TALK gombot.
  • Nyomja meg az OFF gombot a kommunikáció megszakításához, ha befejezte a beszélgetést. A kommunikáció körülbelül egy perc múlva automatikusan megszakad, ha nem nyomja meg az OFF gombot.

K. Mekkora legyen a távolság a tápegység és a bérlő főállomás között?

A. 180 láb (22AWG), 510 láb (18AWG).

K. Hogyan aktiválhatjuk az ajtókioldó funkciót?

A.

  • Nyomja meg az ajtónyitó gombot.
  • Amíg az ajtókioldó gomb lenyomva van, az ajtókioldó be van kapcsolva. Amíg ezt a gombot megnyomja, a hang elnémul, ha a kommunikáció aktív.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrástípusFeszültségHuzaltípusÁr
AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCBeltéri / kültéri24 VDCCAT-5e€2,168.14
AIPHONE AX-8MV-W Master Station CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCBeltéri / kültéri24 VDCCAT-5e€2,179.98
AIPHONE GT-2C Master Station 2 Vezetők | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187belsőBeltéri / kültéri24 VDCNem árnyékolt€1,498.52
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 vezetékes | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187belsőszobai24 VDCNem árnyékolt€1,124.79
AIPHONE AX-8M Master Station AX sorozat | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCszobai24 VDCCAT-5e€987.86
AIPHONE C-ML/A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML / A5.1251.756 VDC vagy (4) C akkumulátorszobai6 VDC22 AWG vagy 18 AWG€301.21
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 vezetékek | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACszobai15 VACNem árnyékolt€294.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC
€348.73 /Mértékegység