Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71

AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e

Raktáron
Tétel: AH7GRU Típus: AX-8MVKereszthivatkozás: 36TP71
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
€2,141.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFőállomás
Mélység7.625
Magasság1.875
Áramforrás24 VDC
típusBeltéri / kültéri
Feszültség24 VDC
HuzaltípusCAT-5e

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)19.56
Származási országJP

Termék részletek:

    • Ajtóállomás magassága (in.): 1-7 / 8
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 6-7 / 8
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 7-5 / 8
    • Mester mélység (in.): 1-7 / 8
    • Mester magasság (in.): 6-7 / 8
    • Fő szélesség (hüvelyk): 7-5 / 8
    • Vezetékvezetők: CAT-5e

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrástípusFeszültségHuzaltípusÁr
AIPHONE AX-8MV-W Master Station CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCBeltéri / kültéri24 VDCCAT-5e€2,048.47
AIPHONE GT-2C Master Station 2 Vezetők | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187belsőBeltéri / kültéri24 VDCNem árnyékolt€1,439.22
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 vezetékes | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187belsőszobai24 VDCNem árnyékolt€1,068.12
AIPHONE AX-8M Master Station AX sorozat | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCszobai24 VDCCAT-5e€927.48
AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACszobai15 VACNem árnyékolt€334.70
AIPHONE C-ML/A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML / A5.1251.756 VDC vagy (4) C akkumulátorszobai6 VDC22 AWG vagy 18 AWG€290.02
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 vezetékek | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACszobai15 VACNem árnyékolt€276.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e
€2,141.95 /Mértékegység