MASTER MH-125V-GFA kényszerített légfűtés LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60

MASTER MH-125V-GFA kényszerlevegő-fűtő LP 125000 BtuH

Raktáron
Tétel: AH3KPC Típus: MH-125V-GFAKereszthivatkozás: 32MY60

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€766.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKényszerített léghevítő
Légáramlat400 cfm
AC erősítők0.8
BtuH kimenet125,000
Beépített termosztátIgen
Vezetékhossz6"
Üzemanyag arány5.4 font / óra.
Gáz típusaLP
Fűtési terület3100 sq ft.
Magasság15 "
Hz60
Hossz25 39 / 64 "
Min. Henger mérete100 font
NEMA Plug konfiguráció5-15
Biztonsági funkciókÁllítható hőszög, teljesen zárt gázszabályozók, túlmelegedés kikapcsolása
Feszültség120 VAC
Szélesség9 7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3825
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)28.96
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetMagasságHosszSzélességÁr
MASTER MH-60V-GFA kényszerített légfűtés LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59 MH-60V-GFA300 cfm0.660,00013 "18 7 / 64 "7 7 / 64 "€539.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER MH-125V-GFA kényszerlevegő-fűtő LP 125000 BtuH
€766.37 /Mértékegység