VESTIL FDOL sorozatú keményfa babák


Szűrő
Görgő anyaga: Kemény gumi , Görgő típusa: Forgó , Szín: Fekete , Fedélzet típusa: Vinyl borítású , Anyaga: Keményfa , Görgők száma: 4
StílusModellMéretKapacitásKerékméretSzélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeMélységÁr (ÁFA nélkül)
A
FDOL-1624-9
24 "x 16" x 5.75 "900 lbs.3 "x 1.25"16 "5 3 / 4 "24 "16 "24 "€278.77
B
FDOL-1624-12
24 "x 16" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"16 "7"24 "16 "24 "€289.30
C
FDOL-2436-9
36 "x 24" x 5.75 "900 lbs.3 "x 1.25"24 "5 3 / 4 "36 "24 "36 "€351.61
D
FDOL-2436-12
36 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"36 "24 "36 "€360.34
E
FDOL-2448-12
48 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"48 "24 "48 "€440.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?