Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 1A6BFB6 tömlőszerelvény krimpelő BSPP 90 3/8 G 3/8 | AA7UNX 16P795

AEROQUIP 1A6BFB6 Tömlőszerelvény Krimpelő BSPP 90 3/8 G 3/8

Raktáron
Tétel: AA7UNX Modell: 1A6BFB6Kereszthivatkozás: 16P795

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€46.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
BSPP menetméretG 3/8 (3/8"-19)
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusa90 fokos könyök
tömlő3 / 8 "
Hossz1.75 "
Menetszög (fok)30
típusCrimp, női BSPP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusatömlőHosszÁr
AEROQUIP 1A4BF4 Fitting BSPP Straight G 1/4 (1/4 In-19) | AA7UNC 16P777 1A4BF4Egyenes1 / 4 "1.62 "€32.77
AEROQUIP 1A6BF4 Fitting BSPP Straight G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UND 16P778 1A6BF4Egyenes1 / 4 "1.62 "€61.15
AEROQUIP 1A6BF6 Fitting BSPP Straight G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UNE 16P779 1A6BF6Egyenes3 / 8 "1.75 "€33.08
AEROQUIP 1A8BF6 Fitting BSPP Straight G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNF 16P780 1A8BF6Egyenes3 / 8 "1.75 "€32.36
AEROQUIP 1A8BF8 Fitting BSPP Straight G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNG 16P781 1A8BF8Egyenes1 / 2 "2.38 "€34.40
AEROQUIP 1A10BF8 Fitting BSPP Straight G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNH 16P782 1A10BF8Egyenes1 / 2 "2.38 "€91.44
AEROQUIP 1A10BF10 Fitting BSPP Straight G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNJ 16P783 1A10BF10Egyenes5 / 8 "2.38 "€89.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 1A6BFB6 Tömlőszerelvény Krimpelő BSPP 90 3/8 G 3/8
€46.36 /Mértékegység