Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCAT 6130/L Hegesztőkesztyű Marhabőr Gyöngy/arany Pr | AF8FTZ 25UN63

IRONCAT 6130/L Hegesztőkesztyű Marhabőr Gyöngy/arany Pr

Raktáron
Tétel: AF8FTZ Modell: 6130/LKereszthivatkozás: 25UN63

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€27.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kesztyű
Vissza anyagSplit tehénbőr
színekGyöngy / arany
Mandzsetta4 "-os kesztyű
Mandzsetta anyagaHasított marhabőr bőr
vágásGunn
Grade bőrA
Bőr tenyér típusHasított
Hossz12.25 "
Liner Materialbéleletlen
Pálma anyagTehénbőr
MéretL
Varrási anyagKevlar (R)
Hüvelykujj stílusEgyenes
FelhasználásHegesztés, köszörülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)16
HS-kód4203293010

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
IRONCAT 6130 / S hegesztő kesztyű marhabőr gyöngy / arany Pr | AF8FTX 25UN61 6130 / S11.75 "S€30.30
IRONCAT 6130/M Hegesztőkesztyű Marhabőr Gyöngy/arany Pr | AF8FTY 25UN62 6130 / M12 "M€27.27
IRONCAT 6130/XL Hegesztőkesztyű Marhabőr Gyöngy/arany Pr | AF8FUA 25UN64 6130 / XL12.25 "XL€30.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCAT 6130/L Hegesztőkesztyű Marhabőr Gyöngy/arany Pr
€27.27 /Mértékegység