Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 1A10BF8 Fitting BSPP Straight G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNH 16P782

AEROQUIP 1A10BF8 Fitting BSPP Straight G 5/8 (5/8 In-14)

Raktáron
Tétel: AA7UNH Modell: 1A10BF8Kereszthivatkozás: 16P782

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€92.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
BSPP menetméretG 5/8 (5/8"-14)
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő1 / 2 "
Hossz2.38 "
Menetszög (fok)30
típusCrimp, női BSPP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.05
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusatömlőHosszÁr
AEROQUIP 1A4BF4 Fitting BSPP Straight G 1/4 (1/4 In-19) | AA7UNC 16P777 1A4BF4Egyenes1 / 4 "1.62 "€33.08
AEROQUIP 1A6BF4 Fitting BSPP Straight G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UND 16P778 1A6BF4Egyenes1 / 4 "1.62 "€62.80
AEROQUIP 1A6BF6 Fitting BSPP Straight G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UNE 16P779 1A6BF6Egyenes3 / 8 "1.75 "€33.60
AEROQUIP 1A8BF6 Fitting BSPP Straight G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNF 16P780 1A8BF6Egyenes3 / 8 "1.75 "€33.02
AEROQUIP 1A8BF8 Fitting BSPP Straight G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNG 16P781 1A8BF8Egyenes1 / 2 "2.38 "€34.16
AEROQUIP 1A10BF10 Fitting BSPP Straight G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNJ 16P783 1A10BF10Egyenes5 / 8 "2.38 "€91.98
AEROQUIP 1A12BF12 Fitting BSPP Straight G 3/4 (3/4 In-14) | AA7UNK 16P784 1A12BF12Egyenes3 / 4 "2.63 "€68.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 1A10BF8 Fitting BSPP Straight G 5/8 (5/8 In-14)
€92.94 /Mértékegység