Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 1A25DL16 tömlőszerelvény krimpelős metrikus fény M36 x 2 | AA7UQC 16P824

AEROQUIP 1A25DL16 tömlőszerelvény krimpelő metrikus lámpa M36 x 2

Raktáron
Tétel: AA7UQC Modell: 1A25DL16Kereszthivatkozás: 16P824

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€156.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő1"
Hossz3"
Metrikus menetméretM36X2
Menetszög (fok)24
típusKrimpelő, női metrikus fény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusatömlőHosszÁr
AEROQUIP 1A5DL4 hidraulikus krimpelő idom, metrikus csatlakozás, acél | AA7UPU 16P816 1A5DL4Egyenes1 / 4 "1.62 "€42.57
AEROQUIP 1A6DL4 Metrikus egyenes 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Egyenes1 / 4 "1.62 "€39.52
AEROQUIP 1A8DL4 Metrikus illesztés egyenes 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Egyenes1 / 4 "1.75 "€43.37
AEROQUIP 1A8DL6 Metrikus egyenes 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Egyenes3 / 8 "1.75 "€56.54
AEROQUIP 1A10DL6 Metrikus egyenes 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Egyenes3 / 8 "2.38 "€48.34
AEROQUIP 1A12DL8 Metrikus egyenes 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Egyenes1 / 2 "2.38 "€60.12
AEROQUIP 1A16DL10 tömlőcsatlakozó, metrikus, egyenes, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822 1A16DL10Egyenes5 / 8 "2.38 "€76.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 1A25DL16 tömlőszerelvény krimpelő metrikus lámpa M36 x 2
€156.94 /Mértékegység