Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 1A16DL10 tömlőcsatlakozó, metrikus, egyenes, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822

AEROQUIP 1A16DL10 tömlőszerelvény, metrikus, egyenes, 5/8, M26 x 1.5

Raktáron
Tétel: AA7UQA Modell: 1A16DL10Kereszthivatkozás: 16P822

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€75.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő5 / 8 "
Hossz2.38 "
Metrikus menetméretM26X1.5
Menetszög (fok)24
típusKrimpelő, női metrikus fény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1868
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.05
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Eaton Aeroquip 1A16DL10 egy népszerű, nagy szén-dioxid-kibocsátású acél hidraulikus tömlőszerelvény, amely kompatibilis a GH194, GH195, GH663, GH781 és GH793 tömlő sorozatokkal.
    • Ezek a DIN / SAE-kompatibilis Aeroquip tömlőszerelvények standard 2.38 hüvelyk hosszúságúak és háromértékű króm felületűek. Ezek ideálisak alacsony, közepes és nagy nyomású hidraulikus Aeroquip tömlőkhöz.
    • Ezek az Aeroquip szerelvények krimpelhető csatlakozással és DURA-KOTE bevonattal rendelkeznek, amely akár 1000 órás korrózióállóságot biztosít.

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusatömlőHosszÁr
AEROQUIP 1A5DL4 hidraulikus krimpelő idom, metrikus csatlakozás, acél | AA7UPU 16P816 1A5DL4Egyenes1 / 4 "1.62 "€42.23
AEROQUIP 1A6DL4 Metrikus egyenes 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Egyenes1 / 4 "1.62 "€39.18
AEROQUIP 1A8DL4 Metrikus illesztés egyenes 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Egyenes1 / 4 "1.75 "€43.23
AEROQUIP 1A8DL6 Metrikus egyenes 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Egyenes3 / 8 "1.75 "€55.74
AEROQUIP 1A10DL6 Metrikus egyenes 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Egyenes3 / 8 "2.38 "€48.09
AEROQUIP 1A12DL8 Metrikus egyenes 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Egyenes1 / 2 "2.38 "€59.46
AEROQUIP 1A20DL12 tömlőcsatlakozó metrikus egyenes 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823 1A20DL12Egyenes3 / 4 "2.63 "€101.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 1A16DL10 tömlőszerelvény, metrikus, egyenes, 5/8, M26 x 1.5
€75.78 /Mértékegység