EATON BR sorozatú gyógyfürdő panelek


Az Eaton BR sorozatú spa panelek ideálisak a kültéri terhelések áramelosztására fürdőkben, pezsgőfürdőkben, szivattyúkban, vízmelegítőkben és lámpákban, miközben megakadályozzák az áramütést. Ezek a spa panelek megfelelnek az NEC és UL követelményeknek, mivel 2 pólusú földzárlati áramkör megszakító (GFCI) eszközt kínálnak. Belépésre készen jönnek...magas megszakítóval, amely az elektromos rendszer fő megszakítójaként működik, hogy megvédje a személyzetet és a berendezéseket a túláramok és rövidzárlatok okozta sérülésektől. Ezek az Eaton BR sorozatú spa panelek NEMA 3R besorolású házzal rendelkeznek a kültéri elemek elleni védelem érdekében. Egyes modellek földzárlati önteszttel rendelkeznek a fokozott biztonság érdekében.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
BR40SPAST
€1,509.33
ajánlatkérés
B
BR50SPA
€350.86
ajánlatkérés
A
BR50SPAST
€455.50

Működési mechanizmus

  • Az áramforrásból származó villamos energia a közművezetékeken keresztül jut be ezekbe a fürdőpanelekbe.
  • A főmegszakítóval elektromos hiba esetén le lehet kapcsolni az elektromos rendszer áramellátását.
  • Az áramot a főmegszakítóról osztják el az egyes megszakítóterekre.
  • Az egyedi megszakítók az alkalmazási követelményeknek megfelelően kerülnek beépítésre a megszakítóterekbe.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell bekötni ezeket az Eaton BR sorozatú spa paneleket?

Ezeket a spa paneleket először a bejövő elektromos vezetékekre, majd a fő megszakítóra kell bekötni. A főmegszakító ezután a megszakítóterekhez csatlakozik a gyógyfürdőben vagy a pezsgőfürdőben lévő különféle elektromos alkatrészek vezérléséhez.

Milyen vezetékeket használnak az Eaton BR sorozatú spa panelek csatlakoztatásához?

#8 - 2 AWG réz/alumínium vezeték.

Mi a jelenlegi Eaton BR sorozatú spa panelek besorolása?

40 / 50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?