PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 membrános adagolószivattyú 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31

PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 membrános adagolószivattyú 120 Gpd 100 Psi

Raktáron
Tétel: AD9TTU Típus: LPH6SA-PTC3Kereszthivatkozás: 4UP31

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,573.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagKerámiai
test anyagaABS
cc / Min.315.6
TeljesítésETL, cETL, ETLszaniter, CE
Vezetékhossz6 láb.
Membrán anyagaPTFE szembesült
Fej és szerelvényGFPPL
Magasság11.3 "
Hz50/60
Hossz11.2 "
Max. Folyam5.00 GPH
Max. Áramlási sebesség5.00 sebesség / óra
Max. Nyomás100 psi
Max. Stroke percenként125
Max. Viszkozitás1000 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség1.2 GPD
A hírcsatornák száma1
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaDiafram
A reprodukálhatóság2%
Tömítések és O-gyűrűkPTFE
ÖnindítóIgen
Szívó emelő4 Ft.
CsőanyagPVC / polietilén
Fordítsa le az arányt100:1
típusÁllítható egyetlen fej
Feszültség115
Szélesség6.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PULSATRON

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésMagasságHosszMax. FolyamMax. NyomásSzélességÁr
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 membrános adagolószivattyú 6 Gpd 150 Psi | AD9TTM 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLszaniter, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€1,009.67
PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 membrános adagolószivattyú 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26 LB03SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLszaniter, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"€1,066.35
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 membrános adagolószivattyú 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLszaniter, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€1,041.19
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 membrános adagolószivattyú 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€2,019.32
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 membrános adagolószivattyú 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETLszaniter, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€2,677.42
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 membrános adagolószivattyú 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETLszaniter, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€3,334.09
PULSAFEEDER LPH7SA-PTC3 membrános adagolószivattyú 240 Gpd 35 Psi | AD9TTV 4UP32 LPH7SA-PTC3ETL, cETL, ETLszaniter, CE11.7 "11.2 "10.00 GPH35 psi6.1 "€2,829.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 membrános adagolószivattyú 120 Gpd 100 Psi
€2,573.72 /Mértékegység