Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 1A5DL4 hidraulikus krimpelő idom, metrikus csatlakozás, acél | AA7UPU 16P816

AEROQUIP 1A5DL4 hidraulikus krimpelő idom, metrikus csatlakozás, acél

Raktáron
Tétel: AA7UPU Modell: 1A5DL4Kereszthivatkozás: 16P816

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€42.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő1 / 4 "
Hossz1.62 "
Metrikus menetméretM12X1.5
Menetszög (fok)24
típusKrimpelő, női metrikus fény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)4.11
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus tömlőszerelvény metrikus csatlakozással a hidraulikus tömlők csatlakoztatásához metrikus menettel rendelkező kompatibilis berendezésekhez / tömlőkhöz
    • Acélszerkezet az ütés- és kopásálló teljesítmény érdekében, ideális maró környezetben
    • Dura-Kote bevonat és forgatható illesztés

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusatömlőHosszÁr
AEROQUIP 1A6DL4 Metrikus egyenes 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Egyenes1 / 4 "1.62 "€39.18
AEROQUIP 1A8DL4 Metrikus illesztés egyenes 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Egyenes1 / 4 "1.75 "€43.23
AEROQUIP 1A8DL6 Metrikus egyenes 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Egyenes3 / 8 "1.75 "€55.74
AEROQUIP 1A10DL6 Metrikus egyenes 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Egyenes3 / 8 "2.38 "€48.09
AEROQUIP 1A12DL8 Metrikus egyenes 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Egyenes1 / 2 "2.38 "€59.46
AEROQUIP 1A16DL10 tömlőcsatlakozó, metrikus, egyenes, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822 1A16DL10Egyenes5 / 8 "2.38 "€75.78
AEROQUIP 1A20DL12 tömlőcsatlakozó metrikus egyenes 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823 1A20DL12Egyenes3 / 4 "2.63 "€101.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 1A5DL4 hidraulikus krimpelő idom, metrikus csatlakozás, acél
€42.23 /Mértékegység