Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEGIS SGR-3.375-UKIT motorföldelő gyűrű, egy darab, 3 3/8 hüvelykes tengelyátmérő | CN8CYJ 800XJ7

AEGIS SGR-3.375-UKIT Motor Grounding Ring, One Piece, 3 3/8 Inch Size Shaft Dia

Raktáron
Tétel: CN8CYJ Modell: SGR-3.375-UKITKereszthivatkozás: 800XJ7
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
€1,966.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
AEGIS KIT EP2400 epoxi ragasztó, csapágygyűrűk, 0.5 Fl Oz teljes térfogat, 4 óra, szürke | CN8CYG 14C789 KIT EP2400Epoxi ragasztó€1,392.15
AEGIS SGR-28-UKIT motorföldelő gyűrű, egyrészes, 28 mm-es tengelyátmérő | CN8CYH 800XJ8 SGR-28-UKITGyűrű€696.33
AEGIS SGR-38-UKIT motorföldelő gyűrű, egyrészes, 38 mm-es tengelyátmérő | CN8CYK 800XK0 SGR-38-UKITGyűrű€872.77
AEGIS SGR-42-UKIT motorföldelő gyűrű, egy darab, 42 mm-es tengelyátmérő | CN8CYL 800XK2 SGR-42-UKITGyűrű€955.92
AEGIS SGR-48-UKIT motorföldelő gyűrű, egyrészes, 48 ​​mm-es tengelyátmérő | CN8CYM 800XK4 SGR-48-UKITGyűrű€1,011.12
AEGIS SGR-55-UKIT motorföldelő gyűrű, egy darab, 55 mm tengelyátmérő | CN8CYN 800XK6 SGR-55-UKITGyűrű€1,131.31
AEGIS SGR-60-UKIT motorföldelő gyűrű, egy darab, 60 mm-es tengelyátmérő | CN8CYP 800XK8 SGR-60-UKITGyűrű€1,177.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEGIS SGR-3.375-UKIT Motor Grounding Ring, One Piece, 3 3/8 Inch Size Shaft Dia
€1,966.36 /Mértékegység