CHAINFLEX TPE kábel, 9 max. Amper


Szűrő
Vezető anyag: Réz , Kabát színe: sötétkék , Kabát anyaga: TPE , Max. Erősítők: 9 , Max. Feszültség: 300V , Min. Hajlítási sugár: 5 x OD , Vezetők száma: 7 , Orsó hossza: 1ft. 1600ft -ig. , Temp. Hatótávolság: -31 foktól 212 fokig F , Vezeték színe: Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga , Vezeték mérete: 18 AWG
StílusModellNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanÁr (ÁFA nélkül)
A
CF9-07-07-1
0.28 "védtelen€7.80
B
CF10-07-07-1
0.33 "Árnyékolt€11.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?