ADVANCE TABCO KMS-11B-306L mosogatógép megfelelő munkaasztal-padlóval | AC9RCV 3JDU3

ADVANCE TABCO KMS-11B-306L mosogató mosogató jobb asztali padlóval

Tétel: AC9RCV Típus: KMS-11B-306LKereszthivatkozás: 3JDU3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,991.49 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató mosogató jobb munkaasztallal
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság5"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete16 "x 20"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv16
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság35 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség30 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)102.87
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO KMS-11B-305L mosogatógép megfelelő munkaasztal-padlóval | AC9RCT 3JDT8 KMS-11B-305L60 "€9,165.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-306L mosogató mosogató jobb asztali padlóval
€8,991.49 /Mértékegység