ADVANCE TABCO 9-3-54-24R mosogató, jobb lefolyó deszkapadlóval | AF6BUU 9WCP7

ADVANCE TABCO 9-3-54-24R mosogató mosogató jobb lefolyó padlóval

Tétel: AF6BUU Modell: 9-3-54-24RKereszthivatkozás: 9WCP7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,849.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete16 "x 20"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv18
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma3
Teljes magasság42 "
Teljes hossz83 "
Teljes szélesség27 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5004
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)210.82
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteTételLyukak számaTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 9-83-60-24R mosogató csaptelep nélkül, 95 hüvelykes hosszúság | AA3RZR 11U354 9-83-60-24R20 "x 28"Scrollry mosogató295 "35 "€9,240.55
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO 9-43-72-24R mosogató, jobb lefolyó deszkapadlóval | AF6BQN 9W869 9-43-72-24R24 "x 24"Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával4107 "31 "€8,673.11
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO 9-23-60-18R Regaline mosogató, 3-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-B X 20 hüvelykes | CD7NPQ 9-23-60-18R-Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával---€4,817.78
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO 9-23-60-24R Regaline mosogató, 3-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPU 9-23-60-24R-Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával---€4,833.25
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO 9-23-60-36R Regaline mosogató, 3-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPX 9-23-60-36R-Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával---€4,889.95
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO 9-3-54-18R Regaline mosogató, 3-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NQM 9-3-54-18R-Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával---€3,464.71
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO 9-3-54-36R Regaline mosogató, 3-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NQQ 9-3-54-36R-Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával---€4,379.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-3-54-24R mosogató mosogató jobb lefolyó padlóval
€5,849.42 /Mértékegység