INGERSOLL-RAND SS5L5 elektromos légkompresszor 1 fokozatú AE2PWY 4YW10

INGERSOLL-RAND SS5L5 elektromos légkompresszor 1 fokozat

Tétel: AE2PWY Modell: SS5L5Kereszthivatkozás: 4YW10
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,312.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 2 "
erősítők21.5
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
HázNEMA 1
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás15.5
HP5
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás135 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása135
A nyomáskapcsoló beállításáról135
Teljes magasság71 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség30 "
Fázis1
Szivattyúolaj-kapacitás34 oz.
Szivattyú fordulatszáma950
Tartályméret60 gal.
Tartály típusaFüggőleges
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.5
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPTeljes magasságTeljes szélességÁr
INGERSOLL-RAND SS3L3 elektromos légkompresszor, tartályra szerelve, 1 fokozat, 3 LE | AE2PWX 4YW09 SS3L314.7366 "23 "€1,881.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND SS5L5 elektromos légkompresszor 1 fokozat
€3,312.21 /Mértékegység