ADVANCE TABCO 9-83-60-24R mosogató csaptelep nélkül, 95 hüvelykes hosszúság | AA3RZR 11U354

ADVANCE TABCO 9-83-60-24R edénymosogató csaptelep nélkül, 95 hüvelyk hosszúságú

Raktáron
Tétel: AA3RZR Modell: 9-83-60-24RKereszthivatkozás: 11U354

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,629.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete20 "x 28"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv18
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma3
Teljes magasság42 "
Teljes hossz95 "
Teljes szélesség35 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 120.6
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)241.3
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteTételLyukak számaTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 9-43-72-24R mosogató, jobb lefolyó deszkapadlóval | AF6BQN 9W869 9-43-72-24R24 "x 24"Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával4107 "31 "€9,038.58
ADVANCE TABCO 9-3-54-24R mosogató, jobb lefolyó deszkapadlóval | AF6BUU 9WCP7 9-3-54-24R16 "x 20"Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával283 "27 "€5,037.94
ADVANCE TABCO 9-23-60-18R Regaline mosogató, 3-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-B X 20 hüvelykes | CD7NPQ 9-23-60-18R-Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával---€5,829.51
ADVANCE TABCO 9-23-60-24R Regaline mosogató, 3-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPU 9-23-60-24R-Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával---€5,848.23
ADVANCE TABCO 9-23-60-36R Regaline mosogató, 3-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPX 9-23-60-36R-Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával---€5,916.84
ADVANCE TABCO 9-3-54-18R Regaline mosogató, 3-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NQM 9-3-54-18R-Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával---€4,192.30
ADVANCE TABCO 9-3-54-36R Regaline mosogató, 3-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NQQ 9-3-54-36R-Mosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával---€5,299.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-83-60-24R edénymosogató csaptelep nélkül, 95 hüvelyk hosszúságú
€9,629.94 /Mértékegység