Az Advance Tabco 7-PS-66 kézi mosogatót gyakran konyhákban, laboratóriumokban és egészségügyi létesítményekben szerelik fel, hogy külön helyet biztosítsanak a kézhigiéniának, biztosítva a tisztaságot és megakadályozva a szennyeződések terjedését a professzionális környezetben.
Jellemzők:
- Ez a mosogató falra szerelhető, rugalmasságot és helyoptimalizálást biztosítva a telepítés során.
- 7-3/4 hüvelykes visszafröccsenő magassággal rendelkezik, amely védelmet nyújt a fröccsenés ellen és fenntartja a tisztaságot.
- Ez a mosogató téglalap alakú tállal rendelkezik, amely praktikus és helytakarékos kialakítást kínál az alkalmazásokhoz.
- Ezüst színe és szatén felülete hozzájárul az elegáns és professzionális megjelenéshez.
- Ez a mosogató rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
- IPS vízbemeneti csatlakozásokkal van felszerelve, amelyek megbízható és szabványos vízvezeték-interfészt biztosítanak a zökkenőmentes vízellátás integrációjához.
- Ez a rozsdamentes acél mosogató a csapok kettős kézi fogantyús működtetését biztosítja.
Kompatibilis tartozékok:
- Előre Tabco 7-PS-27A Csavar oldalsó fröccsenő: Megakadályozza a víz fröccsenését és kiömlését, javítja a higiéniát a konyhai környezetben. Ez az oldalsó fröccsenés könnyen rögzíthető, így gyors és hatékony megoldást kínál a folyadékok visszatartására, a tiszta és biztonságos munkaterület megőrzésére.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hány csaplyuk van a mosogatóban?
V. A mosogató két csapnyílással rendelkezik, amelyekben a kettős kézi fogantyúk találhatók a víz áramlásának és hőmérsékletének pontos szabályozásához.
K. Mekkora a mosogatóhoz mellékelt csap áramlási sebessége?
V. A csap 1 gallon/perc (gpm) áramlási sebességgel rendelkezik, ami hatékony vízhasználatot biztosít kézmosás közben.
K. Tartalmaz a mosogató kosárszűrőt és mi a célja?
V. Igen, a mosogatóhoz tartozik egy kosárszűrő, amely segít felfogni a törmeléket és megakadályozza az eltömődést a lefolyóban, fenntartva az optimális működést.
K. Hogyan szerelhetem fel ezt az Advance Tabco 7-PS-66 kézi mosogatót?
A.
- Válasszon egy megfelelő helyet a falon, és ceruzával jelölje be a mosogató kívánt magasságát.
- Ha a fali dübelek nincsenek előre beszerelve, akkor a megjelölt magasságban szerelje fel őket vízszintezővel.
- Emelje fel a mosogatót a helyére, illessze a fali horgonyokhoz, és rögzítse a falhoz csavarokkal, miközben vízszintesen áll.
- Rögzítse a csapot a mosogatóhoz, szorosan húzza meg a csatlakozásokat egy állítható kulccsal, és ragasszon fel vízvezeték-szalagot a szivárgás elkerülése érdekében.
- Csatlakoztassa a vízellátó vezetékeket a csaphoz, húzza meg a csatlakozásokat egy csőkulccsal, és használjon vízvezeték-szerelő szalagot a szivárgás elkerülése érdekében.
- Szerelje be a lefolyóelemeket a gyártó utasításai szerint, és hordja fel a vízvezeték-szerelő gittjét vagy tömítőanyagát a lefolyónyílás körül a vízzáró tömítés érdekében.
- Kapcsolja be a vízellátást, ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a csap és a lefolyócsatlakozások körül, és szükség szerint húzza meg a szivárgás megszüntetése érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Advance Tabco kézi mosogató kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a helykompatibilitás, a könnyű telepítés, az anyag tartóssága, a tervezett alkalmazás, a szabványoknak való megfelelés, a csaptelep jellemzői, a mellékelt tartozékok, a vízbemeneti csatlakozások, a tisztítás karbantartása és a felhasználó hozzáférhetősége.