Az Advance Tabco 7-PS-60 kézmosó kényelmes kézmosást tesz lehetővé, és elősegíti a higiéniát és a higiéniát. Ezt a falra szerelhető kézi mosogatót kereskedelmi konyhákban, ételkészítési területeken és egészségügyi intézményekben használják.
Jellemzők:
- Falra szerelhető kialakítása optimalizálja a helykihasználást, és rugalmas telepítést tesz lehetővé olyan területeken, ahol a kézmosó elengedhetetlen a higiéniai gyakorlatokhoz.
- Ez a kézi mosogatófal egy bőséges méretű, 14 hüvelyk széles x 10 hüvelyk elöl-hátul méretű, 5 hüvelykes mély tálat tartalmaz, amely bőséges helyet biztosít a hatékony kézmosáshoz, és sokféle kézméretet tesz lehetővé.
- Ez a kézi mosogatófal 20-as 304-es rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
- Fröccsenőre szerelt hattyúnyak csapteleppel rendelkezik, amely precíz vízszabályozást kínál a hatékony kézmosáshoz, miközben minimálisra csökkenti a víz fröccsenését, hozzájárulva a tisztább és biztonságosabb környezethez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan biztosítja ez az Advance Tabco 7-PS-60 kézi mosogató a hatékony vízelvezetést és a biztonságos falra szerelést?
V. Ez a mosogató kosárlefolyót és fali konzolt tartalmaz, amely fokozza a funkcionalitást, megkönnyíti a vízelvezetést és a biztonságos falra szerelést a jól szervezett és hatékony kézmosóállomás érdekében.
K. Milyen biztonsági intézkedéseknek felel meg ez a kézi mosogató?
V. Az NSF és cCSAus tanúsítványok garantálják a minőséget és a biztonságot, igazolva, hogy a kézi mosogatófal megfelel az ipari szabványoknak, és alkalmassá teszi a különféle kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz.
K. Hogyan biztosítható a biztonságos fali rögzítés, és hogyan lehet megelőzni a fali konzollal kapcsolatos esetleges problémákat az idő múlásával?
A. Rendszeresen ellenőrizze a fali konzol stabilitását, és szükség szerint húzza meg újra a csatlakozásokat a biztonságos és tartós kézmosóállomás biztosítása érdekében.
K. Hogyan tisztítsam meg az Advance Tabco 7-PS-60 kézi mosogató falát az optimális higiénia érdekében?
A. Rendszeresen tisztítsa meg a mosogatót enyhe tisztítószerrel és vízzel, kerülje a súroló hatású tisztítószereket. Az alapos tisztaság érdekében fordítson különös figyelmet a tál és a csap területére.