ADVANCE TABCO 7-PS-20 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 17-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBG 11U391

ADVANCE TABCO 7-PS-20 kézmosó fal 17-1 / 4 hüvelyk hosszúság 17-1 / 4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA3TBG Típus: 7-PS-20Kereszthivatkozás: 11U391

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€836.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi mosogató
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság7-3 / 4 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység5"
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete10 "x 14"
színekEzüst
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseStandard
befejezSzatén
Áramlási sebesség1.0 gpm
Nyomtáv20
Szerelési típusFal
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság13 "
Teljes hossz17.25 "
Teljes szélesség17.25 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termék részletek:

Az Advance Tabco 7-PS-20 kézmosó mosdókban, laboratóriumokban és kávézókban használható kézmosásra vagy mosogatásra. Ez az egyszemélyes mosogató falra van rögzítve, így nincs szükség túlméretezett munkalapokra/szekrényekre. Tartalmaz egy helyet a mosogató alatt tároláshoz vagy tisztításhoz.

Jellemzők:

  • Ez a kézi mosogató 304-es rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, krómozott csapteleppel a szerkezeti merevség és a kiváló korrózióállóság érdekében.
  • Széles liberális sugarakkal rendelkezik, téglalap alakú, 2 hüvelyk átmérőjű a kapacitás növelése érdekében.
  • Ennek a mélyhúzott kézi mosogatónak préselt pultszélei vannak, hogy megakadályozzák a víz kifolyását.
  • Falra szerelhető horganyzott tartókonzollal az egyszerű telepítés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Előre Tabco K-22 WC-csaptelep: Ennek a fedélzetre szerelt csaptelepnek sárgaréz krómozott kifolyója és háza van, amely ellenáll a szabad felületek korróziójának.
  • Előre Tabco K-310 szűrőkosár: Ez a fémoszlopos szűrőkosár ki tudja engedni a vizet a mosogatóból és kiszűri belőle a szilárd részecskéket.
  • Előre Tabco K-397 fali tartó: Ezt a fali tartót a mosogatóban használják, hogy a falhoz rögzítse más szerelvények segítségével
  • Előre Tabco K-00A javító készlet: Ez a javítókészlet 2 cserepatronból áll. A készlet meleg és hideg színű gyűrűinek nincs szabad csavarfeje.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • NSF

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Advance Tabco 7-PS-20 kézi mosogató mosogatótálca?

A. 10 x 14 x 5 hüvelyk.

K. Ez a mosogató hátul van?

V. Igen, ez a mosogató 8 hüvelyk magas hátfallal rendelkezik, amely megvédi a falat a kóbor víztől.

K. Mekkora a csap áramlási sebessége az Advance Tabco 7-PS-20 kézi mosogatóban?

A. 1 GPM.

Termékváltozatok

TermékekModellTételNyomtávVissza SplashTál mélységLyukak számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 7-PS-87 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Kézi mosogató20Igen5"226.5 "17.25 "15.25 "€2,754.90
ADVANCE TABCO 7-PS-30 kézi mosogató fala 21-1/4 hüvelyk hosszúság 17-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBA 11U385 7-PS-30Kézi mosogató18Igen6"117.25 "21.25 "17.25 "€2,228.00
ADVANCE TABCO 7-PS-81 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBB 11U386 7-PS-81Kézi mosogató20Igen5"126.5 "17.25 "15.25 "€4,189.71
ADVANCE TABCO 7-PS-26 kézi mosogató csapteleppel 20 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AA3TBC 11U387 7-PS-26Kézi mosogató18Igen5"113 "20 "24 "€4,249.68
ADVANCE TABCO 7-PS-76 kézi mosogató fala 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBD 11U388 7-PS-76Kézi mosogató20Igen5"217 "17.25 "15.25 "€1,775.60
ADVANCE TABCO 7-PS-60 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBM 11U397 7-PS-60Kézi mosogató20Igen5"213 "17.25 "15.25 "€609.11
ADVANCE TABCO 7-PS-66 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBN 11U398 7-PS-66Kézi mosogató20Igen5"213 "17.25 "15.25 "€1,365.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-20 kézmosó fal 17-1 / 4 hüvelyk hosszúság 17-1 / 4 hüvelyk szélesség
€836.24 /Mértékegység