ADVANCE TABCO 7-PS-76 kézi mosogató fala 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBD 11U388

ADVANCE TABCO 7-PS-76 kézmosó fal 17-1 / 4 hüvelyk hosszúság 15-1 / 4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA3TBD Típus: 7-PS-76Kereszthivatkozás: 11U388

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,061.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi mosogató
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság12 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység5"
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete10 "x 14"
színekEzüst
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseStandard
befejezSzatén
Áramlási sebesség1.0 gpm
Nyomtáv20
Szerelési típusFal
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság17 "
Teljes hossz17.25 "
Teljes szélesség15.25 "
Oldalsó fröccsIgen
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Oldalsó fröccs magasság (12 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTételNyomtávVissza SplashTál mélységLyukak számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 7-PS-87 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Kézi mosogató20Igen5"226.5 "17.25 "15.25 "€3,198.65
ADVANCE TABCO 7-PS-30 kézi mosogató fala 21-1/4 hüvelyk hosszúság 17-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBA 11U385 7-PS-30Kézi mosogató18Igen6"117.25 "21.25 "17.25 "€2,586.87
ADVANCE TABCO 7-PS-81 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBB 11U386 7-PS-81Kézi mosogató20Igen5"126.5 "17.25 "15.25 "€4,532.60
ADVANCE TABCO 7-PS-26 kézi mosogató csapteleppel 20 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AA3TBC 11U387 7-PS-26Kézi mosogató18Igen5"113 "20 "24 "€4,597.48
ADVANCE TABCO 7-PS-20 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 17-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBG 11U391 7-PS-20Kézi mosogató20Igen5"213 "17.25 "17.25 "€970.93
ADVANCE TABCO 7-PS-60 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBM 11U397 7-PS-60Kézi mosogató20Igen5"213 "17.25 "15.25 "€658.97
ADVANCE TABCO 7-PS-66 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBN 11U398 7-PS-66Kézi mosogató20Igen5"213 "17.25 "15.25 "€1,477.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-76 kézmosó fal 17-1 / 4 hüvelyk hosszúság 15-1 / 4 hüvelyk szélesség
€2,061.60 /Mértékegység