MILWAUKEE VALVE Alacsony vezetésű sárgaréz inline gömbcsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Alacsony ólomtartalmú sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 180 fok F-ig , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
UPBA475B 1
1"€67.94
A
UPBA -475B - 112
1.5 "€138.60
A
UPBA -475B - 114
1.25 "€108.04
A
UPBA -475B - 12
1 / 2 "€31.29
A
UPBA -475B - 14
1 / 4 "€30.17
A
UPBA475B 2
2"€234.42
A
UPBA -475B - 34
3 / 4 "€47.25
A
UPBA -475B - 38
3 / 8 "€30.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?